M39 ミューファンウェア 千羽鶴印(エンテック) 88695004

ミューファンウェア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
容量(L)16
内容量1個注文コード88695004品番M39
参考基準価格(税別)¥7,910販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

純銀のチカラ μファンパウダー純銀繊維ミューファンをパウダー状に練りこんだ抗菌シリーズ!銀の輝きと機能性が半永久的に持続します。銀イオンで安心抗菌。人に優しい自然のチカラで、食品の 鮮度保持にも役立ちます。静電気を放電・除電。ホコリの吸い寄せを防ぎます。材質:本体/ポリプロピレン(ミューファンパウダー入) フタ/EVA樹脂耐熱温度:本体/140℃・フタ/70℃耐冷温度:本体/-20℃・フタ/-30℃。抗菌。電子レンジ対応

材質ポリプロピレン樹脂容量(L)16形状角形間口W×奥行D×高さH(mm)475×328×131TKG品番9-0235-0804TKG品番(2017)6-0215-0704電子レンジ○(蓋除く)
注意
※電子レンジでご使用の際はフタを外してご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする