曜日別特売
M7 ミューファン シール容器 スノコ付 リス 88695144

ミューファン シール容器 スノコ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード88695144品番M7
参考基準価格(税別)¥2,457販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

純銀のチカラ μファンパウダー純銀繊維ミューファンをパウダー状に練りこんだ抗菌シリーズ!銀の輝きと機能性が半永久的に持続します。銀イオンで安心抗菌。人に優しい自然のチカラで、食品の鮮度保持にも役立ちます。静電気を放電・除電。ホコリの吸い寄せを防ぎます。材質:本体/ポリプロピレン(ミューファンパウダー入) フタ/ポリエチレン耐熱温度:本体/140℃・フタ/70℃耐冷温度:本体/-20℃・フタ/-30℃。抗菌。電子レンジ対応

材質本体PPフタPE容量(L)4.1形状角形間口W×奥行D×高さH(mm)300×190×100TKG品番9-0235-1102TKG品番(2017)6-0215-1002電子レンジ○(蓋除く)
注意
※電子レンジでご使用の際はフタを外してご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする