R25 レンジワン 千羽鶴印(エンテック) 88697253

レンジワン

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
容量(mL)1470
内容量1個注文コード88697253品番R25
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

レンジワン 。蓋をしたまま電子レンジOK!材質:本体・蓋:ポリプロピレン耐熱温度:-30℃~140℃。洗浄機対応。電子レンジ対応

容量(mL)1470形状角形間口W×奥行D×高さH(mm)201×134×89RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-0244-1007TKG品番(2017)6-0224-1007電子レンジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88697271
2019-12-24
用途: 電子レンジでの温め
株式会社ディア中津川

電子レンジ対応容器だったので注文しました
繰り返し使用しても容器はしっかりしています
ただケチャップやカレーなど入れて温めると色付きしてしまいます
その点を改良されると満点

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする