曜日別特売
12252 アルコロック ポットクラブ アルク 88699116

アルコロック ポットクラブ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(L)1.5
内容量1個注文コード88699116品番12252
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
容量(L)1.5材質本体: ソーダガラス、パッキン: ポリエチレン直径×高さ(mm)105×268TKG品番9-0252-0604TKG品番(2017)6-0232-0604
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88699116
2022-08-16
用途: グラノーラなどを入れて飾るため
卸売・小売業

ガラスは軽く丈夫に感じます。綺麗でとても可愛い形で気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする