カンダ[厨房用品]
テラコッタ ガーリックセラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
S
S
L
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88700132
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
吸湿性があるため、容器内を適温・適湿に保ち、長時間保存 できます。
材質
耐熱性磁器
形状
丸形
サイズ
S
外径×高さH(Φmm×mm)
80×100
内径×深さ(mm)
69×80
TKG品番
9-0248-0801
TKG品番(2017)
6-0228-1301