- テラコッタ ガーリックセラー カンダ[厨房用品] 88700141

テラコッタ ガーリックセラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズL
内容量1個注文コード88700141品番-
参考基準価格(税別)¥2,740販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

吸湿性があるため、容器内を適温・適湿に保ち、長時間保存 できます。

材質耐熱性磁器形状丸形サイズL外径×高さH(Φmm×mm)125×130内径×深さ(mm)109×99TKG品番9-0248-0802TKG品番(2017)6-0228-1302
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする