314740 スイング ボトル ボルミオリ・ロッコ 88700351

 

314740 スイング ボトル ボルミオリ・ロッコ 88700351
314740 スイング ボトル ボルミオリ・ロッコ 88700351

スイング ボトル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)500
内容量1個注文コード88700351品番314740
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

オリーブオイルにハーブを入れて風味をつけるために使用したり、アルコールにフルーツを入れ、フルーツ酒作りに。
醤油に様々なものなどを入れたりして、和食の隠し味等にする調味料用としてもご使用できます。

容量(mL)500材質ガラス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×77×253TKG品番9-0251-0303TKG品番(2017)6-0231-0303
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88700342
2018-06-13
用途: 液体の詰め替え用

一升瓶で購入したしょうゆ等詰め替え用に購入しました。
1L入る細いビンはなかなか見当たらないので、MonotaRoさんで購入できるのは有難いです。

2が参考にしています
対象商品 : 88700342
2015-07-14
用途: 梅酒を作ったので入れる予定だった

届いた品物の梱包・運搬・取扱い注意表示の仕方が悪く、10本買ったが2本が割れていた。残った8本の瓶の栓をしめようとしたら、1本だけがどうしても跳ね返って、栓を閉めることができなかった。破損した瓶の栓を代用し解決したが、2本が割れて運搬されたことで、開けた瞬間に室内にガラス破片が散らばり、畳の目に入ってしまい、掃除するのが大変な作業となってしまいました。
 箱に余裕がありすぎて、中身が動き回ったのかもしれません。箱の真下にはクッション材はなく、上下に動けば割れる可能性は高かったと思います。

9が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございませんでした。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする