曜日別特売
- 77 18-8ボール セブン・セブン 88701137

77 18-8ボール

(4件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び寸法(cm)36
容量(L)9
内容量1個注文コード88701137品番-
参考基準価格(税別)¥7,430販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

18-8ステンレススチール ボール業務用ステンレス素材で最も多く使用されている素材です。十分な耐食性がある定番グレードです。

材質18-8ステンレス呼び寸法(cm)36容量(L)9板厚(mm)0.8外径×深さ(Φmm×mm)385×145TKG品番9-0256-0609TKG品番(2017)6-0235-0809
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88701112
2022-07-31
用途: 調理器具
有限会社知床観光興業飲食業

おおき過ぎず.このサイズを探してました。2個買ってしまいまいた。

対象商品 : 88701094
2017-05-23
用途: 現場備品

大きさ・重さも期待通りで良いのですがコスト面で厳しい。

1が参考にしています
対象商品 : 88701164
2019-07-02
用途: 米加工食品
有限会社冨野山製作所製造業

良い この製品は30年つかっております今までは近くの金物店で買っていました店が廃業しました

対象商品 : 88701094
2016-11-19
用途: マフィンを作る時や肉や魚に下味をつけるとき。

程よく広く浅いので、材料がうまく浸かります。大きすぎず深すぎないので流しが効率よく使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする