曜日別特売
- カラーライン ボール TKG 88701322

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カラーライン ボール

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
呼び寸法(cm)13
容量(L)0.57
グリーン
内容量1個注文コード88701322品番-
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

カラーライン部:抗菌剤配合特殊焼付塗装

呼び寸法(cm)13容量(L)0.57グリーン板厚(mm)0.5内径×深さ(mm)130×52TKG品番9-0257-0108TKG品番(2017)6-0236-0108
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88701593
2024-12-07
用途: ボールを色分けし、ピンクは肉用にしました。
西濃学園教育・研究機関

しっかりしていて、使いやすいです。
いろんな大きさを揃えたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする