※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKG
カラーライン ボール
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び寸法(cm)
15
11
13
15
18
21
24
27
30
33
36
39
42
45
容量(L)
0.85
0.36
0.57
0.85
1.33
2.2
3.2
4.55
6.3
8.2
10.5
12.6
16.2
20.5
色
グリーン
ピンク
ブルー
イエロー
グリーン
全52種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88701365
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
カラーライン部:抗菌剤配合特殊焼付塗装
呼び寸法(cm)
15
容量(L)
0.85
色
グリーン
板厚(mm)
0.6
内径×深さ(mm)
150×62
TKG品番
9-0257-0112
TKG品番(2017)
6-0236-0112