※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKG
カラーライン ボール
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び寸法(cm)
18
11
13
15
18
21
24
27
30
33
36
39
42
45
容量(L)
1.33
0.36
0.57
0.85
1.33
2.2
3.2
4.55
6.3
8.2
10.5
12.6
16.2
20.5
色
ピンク
ピンク
ブルー
イエロー
グリーン
全52種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88701374
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
カラーライン部:抗菌剤配合特殊焼付塗装
呼び寸法(cm)
18
容量(L)
1.33
色
ピンク
板厚(mm)
0.6
内径×深さ(mm)
180×72
TKG品番
9-0257-0113
TKG品番(2017)
6-0236-0113