※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKG
カラーライン ボール
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び寸法(cm)
18
11
13
15
18
21
24
27
30
33
36
39
42
45
容量(L)
1.33
0.36
0.57
0.85
1.33
2.2
3.2
4.55
6.3
8.2
10.5
12.6
16.2
20.5
色
イエロー
ピンク
ブルー
イエロー
グリーン
全52種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88701392
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
カラーライン部:抗菌剤配合特殊焼付塗装
呼び寸法(cm)
18
容量(L)
1.33
色
イエロー
板厚(mm)
0.6
内径×深さ(mm)
180×72
TKG品番
9-0257-0115
TKG品番(2017)
6-0236-0115