- カラーライン ボール TKG 88701505

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カラーライン ボール

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び寸法(cm)27
容量(L)4.55
ブルー
内容量1個注文コード88701505品番-
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

カラーライン部:抗菌剤配合特殊焼付塗装

呼び寸法(cm)27容量(L)4.55ブルー板厚(mm)0.7内径×深さ(mm)270×103TKG品番9-0257-0126TKG品番(2017)6-0236-0126
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88701593
2024-12-07
用途: ボールを色分けし、ピンクは肉用にしました。
西濃学園教育・研究機関

しっかりしていて、使いやすいです。
いろんな大きさを揃えたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする