※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKG
カラーライン ボール
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び寸法(cm)
36
11
13
15
18
21
24
27
30
33
36
39
42
45
容量(L)
10.5
0.36
0.57
0.85
1.33
2.2
3.2
4.55
6.3
8.2
10.5
12.6
16.2
20.5
色
グリーン
ピンク
ブルー
イエロー
グリーン
全52種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88701645
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
カラーライン部:抗菌剤配合特殊焼付塗装
呼び寸法(cm)
36
容量(L)
10.5
色
グリーン
板厚(mm)
0.8
内径×深さ(mm)
360×136
TKG品番
9-0257-0140
TKG品番(2017)
6-0236-0140