- カラーライン ボール TKG 88701654

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カラーライン ボール

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び寸法(cm)39
容量(L)12.6
ピンク
内容量1個注文コード88701654品番-
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

カラーライン部:抗菌剤配合特殊焼付塗装

呼び寸法(cm)39容量(L)12.6ピンク板厚(mm)0.8内径×深さ(mm)390×148TKG品番9-0257-0141TKG品番(2017)6-0236-0141
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88701593
2024-12-07
用途: ボールを色分けし、ピンクは肉用にしました。
西濃学園教育・研究機関

しっかりしていて、使いやすいです。
いろんな大きさを揃えたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする