曜日別特売
- カラーライン ボール TKG 88701715

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カラーライン ボール

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び寸法(cm)42
容量(L)16.2
イエロー
内容量1個注文コード88701715品番-
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

カラーライン部:抗菌剤配合特殊焼付塗装

呼び寸法(cm)42容量(L)16.2イエロー板厚(mm)0.8内径×深さ(mm)420×159TKG品番9-0257-0147TKG品番(2017)6-0236-0147
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88701593
2024-12-07
用途: ボールを色分けし、ピンクは肉用にしました。
西濃学園教育・研究機関

しっかりしていて、使いやすいです。
いろんな大きさを揃えたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする