※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKG
18-8カラーライン ボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び寸法(cm)
50
50
55
60
容量(L)
25
25
35
45
色
ブルー
ピンク
ブルー
イエロー
グリーン
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88701785
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
カラーライン部:抗菌剤配合特殊焼付塗装
材質
18-8ステンレス・抗菌剤配合特殊焼付塗装
呼び寸法(cm)
50
容量(L)
25
色
ブルー
内径×深さ(mm)
500×197
板厚(mm)
0.8
TKG品番
9-0257-0154
TKG品番(2017)
6-0236-0154