曜日別特売
- 18-8カラーライン ボール TKG 88701803

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8カラーライン ボール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び寸法(cm)50
容量(L)25
グリーン
内容量1個注文コード88701803品番-
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

カラーライン部:抗菌剤配合特殊焼付塗装

材質18-8ステンレス・抗菌剤配合特殊焼付塗装呼び寸法(cm)50容量(L)25グリーン内径×深さ(mm)500×197板厚(mm)0.8TKG品番9-0257-0156TKG品番(2017)6-0236-0156
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする