曜日別特売
- 18-8カラーライン ボール TKG 88701846

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8カラーライン ボール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び寸法(cm)55
容量(L)35
グリーン
内容量1個注文コード88701846品番-
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

カラーライン部:抗菌剤配合特殊焼付塗装

材質18-8ステンレス・抗菌剤配合特殊焼付塗装呼び寸法(cm)55容量(L)35グリーン内径×深さ(mm)550×210板厚(mm)0.8TKG品番9-0257-0160TKG品番(2017)6-0236-0160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする