UK(三宝)
UK18-8浅型ボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び寸法(cm)
21
15
18
21
24
27
30
容量(L)
1.6
0.65
1.1
1.6
2.4
3.5
5
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88702853
品番
9905521
参考基準価格(税別)
¥2,260
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
呼び寸法(cm)
21
容量(L)
1.6
板厚(mm)
6
外径×深さ(Φmm×mm)
228×61
TKG品番
9-0258-0903
TKG品番(2017)
6-0237-0703