UK(三宝)
UK18-8浅型ボール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び寸法(cm)
24
15
18
21
24
27
30
容量(L)
2.4
0.65
1.1
1.6
2.4
3.5
5
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88702862
品番
9905524
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
呼び寸法(cm)
24
容量(L)
2.4
板厚(mm)
6
外径×深さ(Φmm×mm)
260×66
TKG品番
9-0258-0904
TKG品番(2017)
6-0237-0704