9905530 UK18-8浅型ボール UK(三宝) 88702887

UK18-8浅型ボール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び寸法(cm)30
容量(L)5
内容量1個注文コード88702887品番9905530
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
材質18-8ステンレス呼び寸法(cm)30容量(L)5板厚(mm)6外径×深さ(Φmm×mm)320×83TKG品番9-0258-0906TKG品番(2017)6-0237-0706
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする