霜鳥製作所(クイーンローズ)
ブラック・フィギュア 泡立用深ボール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
88703221
品番
D058
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質:18-8ステンレス内面:フッ素樹脂加工
サイズ(cm)
18
質量(g)
182
外径(Φmm)
202
内径×深さ(mm)
180× 95
TKG品番
9-0258-1502
TKG品番(2017)
6-0237-1302