曜日別特売
G2715 アンピラブル スタックボール アルク 88703526

アンピラブル スタックボール

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法(cm)10
容量(mL)240
容量(L)0.24
内容量1個注文コード88703526品番G2715
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

全面強化ガラスの為割れにくく、スタッキングが可能なアンピラブルスタックボール。厨房での使用の他、小さいサイズの物はそのまま食卓でも 御使用できます。

容量(L)0.24容量(mL)240TKG品番9-0260-0104材質全面強化ソーダガラス質量(kg)0.145内径×深さ(mm)98×40耐熱温度(℃)120呼び寸法(cm)10TKG品番(2017)6-0239-0104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88703571
2020-09-17
用途: スライム作り
サービス業

混ぜる作業に大きさもちょうどよく、質も問題なかったです。

対象商品 : 88703501
2020-03-20
用途: 紅茶の提供時
(仮称)となりの.カフェ飲食業

レモンティーのレモン入れであったり、茶葉(ティーバッグ)を受けるのに使用していますが、ちょうどよいサイズです。

対象商品 : 88703526
2019-06-05
用途: 飼い猫の餌入れ
有限会社 アサヒ木工製造業

綺麗でしっかりしている。洗浄時に割れたりしないか、これから使い込んで確かめたい。

対象商品 : 88703501
2017-08-25
用途: お菓子の容器として使用
教育・研究機関

以前購入したものと同じものを買い足せたのでよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする