500010 ミスターシェフ サラダボール ボルミオリ・ロッコ 88703754

ミスターシェフ サラダボール

(3件のレビュー)
取扱い終了
呼び寸法(cm)11
容量(mL)100
内容量1個注文コード88703754品番500010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥660

ショックに強い全面強化ガラス製。
食器に近い繊細なシェイプは、テーブル用にもキッチン用にも大活躍。
大きいサイズはバイキングにもぴったりです。

材質全面強化ガラス容量(mL)100呼び寸法(cm)11直径×深さ(mm)110×48TKG品番9-0261-0202TKG品番(2017)6-0239-0602

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88703754500010755725193000-6002500010 ミスターシェフボール ボルミオリ・ロッコ 75572519ミスターシェフボールボルミオリ・ロッコ1個
519
税込571
5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88703763
2020-11-23
用途: サラダ・ボール

以前に使っていたボールにヒビが入ってしまったので、耐熱ガラスで同じ口径の物を探した次第です。

対象商品 : 88703797
2020-12-11
用途: ケーキ、料理作り
その他業種

どっしりとした重みのおかげで、混ぜたり、こねたりの作業が一人でも楽に出来る
サラダボールとしても、お洒落に使え、満足の商品です。

対象商品 : 88703806
2014-06-14
用途: 食材を洗う、浸す
医療・福祉・介護関連業

メジャーで予測して購入しましたが、その予測より大きく感じました。大きい割にそれほど重たくもなく、頑丈でよいです。無鉛ガラスでできているので、酢や塩分を使っても、溶け出すものに心配なく食べ物の下ごしらえに使えます。お値段も手ごろで、たくさんほしくなります。1、2サイズ下のものや他の形状のものを買い足そうと思っています。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする