曜日別特売
500020 ミスターシェフ サラダボール ボルミオリ・ロッコ 88703763

※使用例

ミスターシェフ サラダボール

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び寸法(cm)14
容量(mL)250
内容量1個注文コード88703763品番500020
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

ショックに強い全面強化ガラス製。
食器に近い繊細なシェイプは、テーブル用にもキッチン用にも大活躍。
大きいサイズはバイキングにもぴったりです。

材質全面強化ガラス容量(mL)250呼び寸法(cm)14直径×深さ(mm)140×61TKG品番9-0261-0203TKG品番(2017)6-0239-0603
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88703763
2020-11-23
用途: サラダ・ボール

以前に使っていたボールにヒビが入ってしまったので、耐熱ガラスで同じ口径の物を探した次第です。

対象商品 : 88703797
2020-12-11
用途: ケーキ、料理作り
その他業種

どっしりとした重みのおかげで、混ぜたり、こねたりの作業が一人でも楽に出来る
サラダボールとしても、お洒落に使え、満足の商品です。

対象商品 : 88703806
2014-06-14
用途: 食材を洗う、浸す
医療・福祉・介護関連業

メジャーで予測して購入しましたが、その予測より大きく感じました。大きい割にそれほど重たくもなく、頑丈でよいです。無鉛ガラスでできているので、酢や塩分を使っても、溶け出すものに心配なく食べ物の下ごしらえに使えます。お値段も手ごろで、たくさんほしくなります。1、2サイズ下のものや他の形状のものを買い足そうと思っています。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする