曜日別特売
2120 リス ボール デュラレックス 88703991

リス ボール

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法(cm)12
容量(mL)310
内容量1個注文コード88703991品番2120
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
容量(mL)310材質全面強化ガラス深さ(mm)49呼び寸法(cm)12TKG品番9-0260-0604TKG品番(2017)6-0239-1004
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88703982
2020-02-26
用途: いつもの食事に
医療・福祉・介護関連業

このサイズが一番使い安く重宝しています。
1人暮らしを始める娘にも是非持って行って欲しく購入しました。

対象商品 : 88703955
2019-07-04
用途: 料理
サービス業

料理する際の調味料を入れるのに購入しました。
手際良く料理出来る様になりました。
他のサイズも頂いて揃える事が出来て良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする