曜日別特売
- 片口ボール 目盛付(抗菌) 千羽鶴印(エンテック) 88704131

片口ボール 目盛付(抗菌)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)4.3
内容量1個注文コード88704131品番-
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

抗菌。
洗浄機対応。
電子レンジ対応。

耐熱温度(℃)-20~120材質ポリプロピレンピンクサイズ容量(L)4.3外径(Φmm)257(注ぎ口含む282)内径×深さ(mm)240×120TKG品番9-0262-0901TKG品番(2017)6-0240-0501電子レンジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88704131
2022-03-15
用途: 調理時、材料の混和等
飲食業

深さもあり、注ぎ口がついているので、出汁を濾した後注ぎ分けるとか、卵焼きを焼くときに便利。
液だれもしにくい。
表面のツルツルも他社のものと比べて長持ちする気がする。

対象商品 : 88704131
2022-06-03
用途: 料理の和え物
マダム アンスイ飲食業

大きくて使いやすいので買いました。少し割れ易い感じがしますが、対応が早く直ぐ納品してもらい本当にありがとうございました

対象商品 : 88704131
2018-12-11
用途: 生地を混ぜる
製造業

たくさんの生地を混ぜやすいうえ注ぎ口があるので型に入れやすく重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする