ZC2 ざるコン角 タケヤ化学工業 88705434

ZC2 ざるコン角 タケヤ化学工業 88705434
ZC2 ざるコン角 タケヤ化学工業 88705434

ざるコン角

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
TKG品番9-0281-0101
内容量1個注文コード88705434品番ZC2
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ザルとコンテナーがセットになって使い方いろいろ。
業務用冷蔵庫にフタをしたまま保存OK!!
積み重ねOK。

耐熱温度(℃)-20~120材質ポリプロピレン容量(L)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×332×154TKG品番9-0281-0101TKG品番(2017)6-0245-0101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88705452
2024-08-13
用途: 野菜サラダ様に使用しています。
株式会社DAIYA飲食業

蓋つきなので、冷蔵庫に重ねて収納できるので、良かったです

対象商品 : 88705452
2021-03-18
用途: サラダ入れ
飲食業

モノは何ら問題ありませんが、ウチの冷蔵庫に対してはサイズが少々大きすぎたので、もうひとサイズ小さいものがあれば嬉しかったです。

対象商品 : 88705434
2017-05-22
用途: 野菜の収穫時
サービス業

収穫した野菜をとりあえず現地で洗い水切りをするが、そのままコンテナに入れて車に積んでも車が汚れず便利です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする