68202 ViV(ヴィヴ)サラダスピナー ワールドクリエイト 88705626

ViV(ヴィヴ)サラダスピナー

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズL
レッド
内容量1個注文コード88705626品番68202
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

材質:ボウル・外フタ/AS樹脂(耐熱80℃) ザル・内フタ・歯車カバー/ポリプロピレン(耐熱120℃) 滑り止め/ウレタン樹脂(耐熱100℃)・ハンドルが倒れるので使わない時も邪魔になりません。フタが分解・洗浄できるのでとても衛生的です。フタに水切り穴が付いているのでボウルにたまった水も素早く排水できます。

容量(L)4.6レッドサイズL直径×高さ(mm)270×170TKG品番9-0279-0303TKG品番(2017)6-0247-0503
注意
※電子レンジ・食器洗い乾燥機には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88705601
2020-08-18
用途: サラダの調理
医療・福祉・介護関連業

部品がバラバラになるので、使用後の洗浄が、しやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする