曜日別特売
- アルマイトタライ アカオアルミ 88705836

アルマイトタライ

(4件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
容量(L)17.2
内容量1個注文コード88705836品番-
参考基準価格(税別)¥12,690販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

食品衛生法適合品です。

材質アルミ容量(L)17.2質量(kg)0.85外径×深さ(Φmm×mm)460×140底寸法(mm)380呼び寸法(cm)42TKG品番9-0278-0101TKG品番(2017)6-0242-0101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88705872
2021-12-17
用途: もみ殻から燻炭にしてからの排出作業時
株式会社シリカウェーブ製造業

用途的に問題がありませんでした。
改善をする必要を感じませんでした。

対象商品 : 88705863
2020-05-07
用途: 荷造りテープ(PPバンド)の保管ケースとして
原産業株式会社卸売・小売業

ポリエチレンのたらいでは、壊れやすく風化しやすいけれど、アルマイトタライは軽くて丈夫なので長く使えそうです

対象商品 : 88705872
2019-12-17
用途: 調理時、食材の混ぜ込み
個人のお客様

和え物を和えるのに重宝しています。深さもちょうど良く、たっぷり野菜を入れられて、おいしく調理できます!比較的安価で入手でき、助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 88705872
2017-12-22
用途: 食品を冷ますのに使用
製造業

アルミ製品なのでブリキ製品に比べて、非常に軽くて使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする