曜日別特売
- トンボ 漬物シール浅型 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 88706177

トンボ 漬物シール浅型

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)4
内容量1個注文コード88706177品番-
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839
タイプ浅型トラスコ品番779-1429材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン4高さ(mm)135容量(L)4内径(Φmm)215外径(Φmm)245TKG品番9-0284-1101TKG品番(2017)6-0243-1201
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-15
用途: 手作り味噌
建設業・工事業

容器の強度もしっかりしていて使い勝手が良かった
ただし、味噌を詰め込んだ後の蓋が締めにくかった

対象商品 : 88706195
2022-08-02
用途: 使いやすい
株式会社 海蓮丸飲食業

たこ焼きの生地をつくって置いとくのに便利でした。大きさも使い勝手も良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 88706195
2019-08-12
用途: パン生地の発酵

密閉性が高く手入れも簡単なので重宝してます。透明なので発酵具合を確認しやすいです。生地量に合わせて3サイズ使ってます。

対象商品 : 88706195
2019-03-11
用途: 古伊万里の鉢を収納するため
製造業

私は漬物ではなく、お気に入りの古伊万里の鉢を収納するために購入しました。蓋がはめづらい分とれにくいのかもしれません。素材が乳白のため、中がうっすら見えるので、助かっています。

対象商品 : 88706177
2019-11-17
用途: チーズのホールの保存
河口湖チーズ工房製造業

昨年、ホームセンターで購入して使いやすいので、今年も、購入しようと
思ったら、このサイズがなくて、困っていたので、とても、助かりました。

対象商品 : 88706204
2016-04-08
用途: 漬物石保管用
製造業

迅速な対応、ありがとうございました。
種類・サイズも豊富なのでまた機会があったらお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする