TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
トンボ つけもの石
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1セット(12kg×2個)
1セット(3個)
1セット(2個)
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(12kg×2個)
注文コード
88706502
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,920
TKG品番
9-0283-0803
材質
本体:ポリエチレン、中身:セメント
質量(kg)
12
型
12
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
290×100
質量(kg/個)
12
TKG品番(2017)
6-0244-0903