曜日別特売
TK02 ポリエチレン 漬物樽用袋 ジャパックス 88706536

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリエチレン 漬物樽用袋

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ1斗用
内容量1袋(2枚)注文コード88706536品番TK02
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

樽に付く、汚れ・臭い・色うつりを防ぎます。外気に触れずに漬けることができるので、漬物の風味を 逃がさずおいしく漬けあがります。

適合容量(L)樽20厚さ(mm)0.05サイズ1斗用寸法(幅W×奥行D)(mm)580× 700TKG品番9-0283-1002TKG品番(2017)6-0244-1402
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88706545
2022-11-10
用途: 食品の保存
卸売・小売業

パン生地を冷蔵庫にしまう際使っていますが、しっかりとした厚みがあり、乾燥したりせず良好な状態で保存できます。

対象商品 : 88706527
2017-04-04
用途: ビール一次発酵
教育・研究機関

本来の用途とは異なりますが、自作ビールの一次発酵に使っています。安価で丈夫なので、なくなったらまた注文します。

2が参考にしています
対象商品 : 88706527
2017-02-11
用途: 漬物
その他業種

素早い配送で助かりました。いい漬物ができそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする