曜日別特売
- トンボざる 手無し TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 88706615

トンボざる 手無し

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
TKG品番9-0274-0405
内容量1個注文コード88706615品番-
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
仕様手無し、洗浄機対応耐熱温度(℃)-10~120材質ポリプロピレン30外径(Φmm)295内径×深さ(mm)278×160TKG品番9-0274-0405TKG品番(2017)6-0254-0205
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-13
用途: 農作業
農・林・水産業

やや大きいサイズを購入しましたが、軽くてほどほど丈夫です。重いものを入れるにはやや難あり(強度的に)ですが、目的に適したもの(軽くてがさばるもの)に使うには十分です。あとは、天日にさらすことが多いので、どのくらいもつかですが、これだけは使い続けてみなければ評価できません。値段はホームセンター同等と思われます。自分はクーポンを利用しました。

対象商品 : 88706581
2024-06-04
用途: お米の水切り
みかさぎ麹屋製造業

軽くてしっかりしていて使いやすい。思ったより大きい。

1が参考にしています
対象商品 : 88706581
2022-07-30
用途: スイカの防烏カゴとして 使用
製造業

思ったより、大きく しかもしっかりした作りでした。1つのカゴに小玉スイカ2個 入ります。

対象商品 : 88706581
2020-07-23
用途: 漁業用に使用 曳き縄釣り
サービス業

釣りでテグスを収納するのにたいへん役立ちます。
ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 88706597
2019-10-21
用途: 野菜の収穫から、洗浄作業。
農・林・水産業

野菜の収穫、洗浄を目的に少し大きめを購入。樹脂製なので耐久性が良ければ良いが、屋外使用で少々乱暴な扱いもするのと耐候性も気になる。

対象商品 : 88706615
2017-12-05
用途: ざるこし作業

ちょうど作業に必要な大きさが探せて大変よかったです。

対象商品 : 88706597
2017-06-28
用途: カットした野菜を洗う。
イレブンフーズ源流飲食業

肉厚の素材でしっかりしている。
軽くて丈夫そうです。

対象商品 : 88706597
2015-09-08
用途: プラスチック成形品不良いれ

通常の使用方法とは違うかと思いますが、プラスチック成型品の不良入れに使用しております。
価格も安いので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする