曜日別特売
#650 イケダ DX丸ざる イケダ(池田プラスチック販売) 88706791

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#650 イケダ DX丸ざる イケダ(池田プラスチック販売) 88706791
#650 イケダ DX丸ざる イケダ(池田プラスチック販売) 88706791

イケダ DX丸ざる

(19件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
クリアー
外径×高さH(Φmm×mm)660×220
内容量1個注文コード88706791品番#650
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
材質ポリプロピレン質量(kg)1.28クリアー内径(Φmm)603外径×高さH(Φmm×mm)660×220耐熱温度(℃)-20~120仕様洗浄機対応TKG品番9-0273-0203TKG品番(2017)6-0253-0203

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)700/税込770
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-26
用途: 白髪ねぎを水にさらす
麺厨房華燕飲食業

思った以上にしっかりしていて、使い勝手が良かったです。

対象商品 : 88706807
2023-08-23
用途: 調理作業
やまだい保育飲食業

大きいざるを、よく使う調理仕事なので、とても良い商品でした。

対象商品 : 88706861
2022-09-23
用途: 家庭での炊事
その他業種

ポリのザルを長く使ってたので似たようなのを探し新しく購入しようとモノタロウにしました。ポリのザルで直径23cmというのはあまりなくてこちらのイケダ製であったので選びましたがザルと共によく使うボールにもサイズが合わせてあるのでこちらで良かった。ただ残念だったのはザル下部の爪のような部分が鋭利すぎるのでスポンジ洗いや布巾仕上げで引っ掛かりができるため下部の爪は鉄ヤスリでとって紙ヤスリで仕上げた。あとの感想はしばらく使ってみないとわからないので評価は普通としました。

1が参考にしています
対象商品 : 88706773
2021-04-16
用途: 調理
新大阪食品産業株式会社飲食業

以前よりイケダDX丸ざるは愛用しています。安定の丈夫さ、熱への強さ使い勝手の良さすべてにおいて安定しています!

2021-02-04
用途: 茹でた麺を水で洗う時など、調理全般
飲食業

茹でた麺のヌメリをとる場合そこそこ力を加えるのですが、ザルがしっかりしているので力強く洗えます。お値段もお手頃で助かります。

対象商品 : 88706816
2020-12-14
用途: 仕事用
TOYAMA企画飲食業

猿の持ち手とかすごく丈夫で使い勝手がとても良いです。また買いたいと思います

対象商品 : 88706816
2021-09-24
用途: 食堂の調理

こちらの商品を10年ほど使用していました。このお値段で非常に長く使えて満足です。

対象商品 : 88706861
2020-10-01
用途: 青果物の販売
大曽根青果株式会社

ふちの部分が幅広で重いものを乗せてもたわまないため使い勝手が良い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする