BB21B ヤザキ 丸ざる (ポリエチレン) 矢崎化工 88706992

ヤザキ 丸ざる (ポリエチレン)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ3号
内容量1個注文コード88706992品番BB21B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

汎用的にお使いいただけるザルです。
ペールYPシリーズと組み合わせて、水切り、残飯入れとしても使えます。日本製。

用途
食堂、レストラン、ラーメン屋などのあらゆる厨房に。
お祭りや縁日などの屋台の水切り、残飯入れに
サイズ3号内径(Φmm)207外径×高さH(Φmm×mm)230× 90材質ポリエチレン質量(g)89耐熱温度(℃)0~100RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-0275-0603TKG品番(2017)6-0253-0603
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-23
用途: 軽量
卸売・小売業

ステンレスボールを使用していましたが、重量が1kgあったため女性の負担がありましたが、この商品は300gなので負担減になって作業性が上がりました。

対象商品 : 88706992
2024-06-21
用途: 梅干し作るとき
その他業種

昔ぽい昭和なかんじのざる。レトロなのがいいですね。使えます。

対象商品 : 88707044
2023-08-14
用途: 生野菜洗浄用
サービス業

シンクに合うようサイズを合わせました。家庭で使うには大きいですが、厨房ではとても便利。

1が参考にしています
対象商品 : 88707035
2021-06-09
用途: 梅干しづくり梅あらい

軽くて丈夫そうでいいです^^
開いた明け口も大きく開いていて使いやすい^^

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする