曜日別特売
- SA18-8丸型ざる置台 TKG 88707053

SA18-8丸型ざる置台

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード88707053品番-
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

キャスター:Φ50×3自在 (ストッパー付×2) (ストッパー無×1)《御使用できるザル》。品名及びサイズ <AZL43>TKGステンレスマンモス浅型ざる 50cm <AAS04>SA18-8浅ざる 50cm <AAG03>18-8手付揚ざる細目 55cm <AAG04>18-8手付揚ざる荒目 55cm <AZL16>トンボ抗菌カラーざる 手付 55型 <AZL01>トンボざる 手なし 55型 <AZL02>サンコーざる 大 <AAG25>SA18-8 本職用揚ざる 普通目 55cm・60cm <AAG26>SA18-8 本職用揚ざる 荒目 55cm・60cm <ATL03>アルマイトタライ 51cm

材質本体:ステンレス/キャスタ:ナイロン上径(Φmm)508(内寸)キャスター自在×3(ストッパー付×2、ストッパー無×1)キャスター径(Φmm)50直径×高さ(mm)550×650TKG品番9-0276-0101TKG品番(2017)6-0256-0101
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする