UK(三宝)
UK18-8パンチング浅型ざる
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
88707771
品番
9907043
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥24,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
パンチングシリーズの特長。ほつれがなく針金が折れて、食品に混入する心配がない。カスがつまりにくく、水だけで汚れが取れるので洗いやすい。錆に強く丈夫で衛生的。パンチング穴径:2.2mm
材質
18-8ステンレス
内径(Φmm)
430
外径×高さH(Φmm×mm)
455×180
パンチ径(Φmm)
2.2
呼び寸法(cm)
43
TKG品番
9-0264-0705
TKG品番(2017)
6-0250-0705
注意
※成形上、商品、サイズ等により目の形状や大きさが 多少異なります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
88707771
9907043
35791506
43cm
18-8 パンチング浅型ザル
UK(三宝)
1個
¥
18,980
税込
¥
20,878
注文コードが変更になりました