曜日別特売
- UK18-8パンチング平底深型揚げざる 横補強付 UK(三宝) 88708067

UK18-8パンチング平底深型揚げざる 横補強付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び寸法(cm)42
内容量1個注文コード88708067品番-
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
呼び寸法(cm)42内径(Φmm)420外径×高さH(Φmm×mm)440×310パンチ径(Φmm)2.2TKG品番9-0266-1001TKG品番(2017)6-0252-0801
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする