- 18-8抗菌メッシュボール 藤井器物製作所 88708627

18-8抗菌メッシュボール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び寸法(cm)15
内容量1個注文コード88708627品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,940

抗菌、パンチングメッシュ加工仕上げで水切れが良く、 ザルよりも長持ちし清潔です。抗菌

材質SUSXM-7ステンレス内径(Φmm)150外径×深さ(Φmm×mm)162× 65呼び寸法(cm)15TKG品番9-0266-0201TKG品番(2017)6-0252-0201

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88708627-8712723215cm- IKD 18-8抗菌メッシュボール マルエフ 87127232IKD 18-8抗菌メッシュボールマルエフ1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする