- TKG ステンNEWマンモス深型米揚ざる TKG 88709092

TKG ステンNEWマンモス深型米揚ざる

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法(cm)37.5
内容量1個注文コード88709092品番-
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

耐久性と持ち易さをアップ!!丈夫なフチと周囲の補強リング付。変形しにくい上部なフチです。

材質ステンレス鋼(SUS202)呼び寸法(cm)37.5メッシュ11外径×深さ(Φmm×mm)401×230容量(升)10TKG品番9-0267-0205TKG品番(2017)6-0249-0205
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-27
用途: ぎんなん剥き
不動産業

大きさは良かったのですがし越し深すぎました。来年度また購入予定です。

対象商品 : 88709065
2021-01-12
用途: 餅つきの時
その他業種

多少多めのコメでもしっかり受け止めてくれて深くて使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 88709092
2018-06-30
用途: 野菜の水切り

しっかりしていて扱いやすい。
まだ使ったばかりなのでわからないが、耐久性があれば値段も納得できる。

1が参考にしています
対象商品 : 88709065
2017-04-13
用途: 切粉水きり時に使用
宏和金属株式会社

ステンレスの切粉が多く出るのですがオイル/と水が
多く付着していてドラム缶に貯めると結構水が溜まる
20Lのドラム缶に丁度いいサイズでしたので注文しました。
水切りにはいいのですが、メッシュが少し粗いので
もう少し細かい目のものが有ればいいと思いました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする