- TSステンレス ためざる 新越ワークス(Three Snow) 88710465

TSステンレス ためざる

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
呼び寸法(cm)39
内容量1個注文コード88710465品番-
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
材質ステンレス鋼メッシュ10直径×高さ(mm)390×51呼び寸法(cm)39TKG品番9-0271-0503TKG品番(2017)6-0259-0403
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88710483
2019-09-28
用途: そば上げ等に
株式会社すぎのや本陣サービス業

釜から揚げたそばを溜めるのに重宝しています
網を抑える太い針金がなくいつもそこから切れ始まるが
このザルはそれがなく使いやすい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする