曜日別特売
- 竹製 盆ざる (佐渡製) 本間数勇商店 88710614

竹製 盆ざる (佐渡製)

(3件のレビュー)
取扱い終了
呼び寸法(cm)33
内容量1個注文コード88710614品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,700
材質呼び寸法(cm)33TKG品番9-0271-1005TKG品番(2017)6-0259-0905
注意
※18cmのみ佐渡製ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88710605
2025-08-07
用途: 料理
不動産業

とても良いです。様々な場面で使います。蕎麦などを上げる時も大丈夫。マイクロプラスチックが気持ち悪いので出来るだけこの様な物を使う様にしています。サッと洗って乾かしておけばカビなども生えませんよ。

対象商品 : 88710587
2021-12-06
用途: 料理の下ごしらえ
サービス業

品質もよく、丈夫にできていて、とても良い。
お奨めです。

対象商品 : 88710657
2021-08-03
用途: 食品の乾燥用
サービス業

梅干し初挑戦。乾燥用に使用してます。干し籠にピッタリサイズで重宝してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする