UK(三宝)
UK18-8パンチングそばざる
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
呼び寸法(cm)
15
15
18
21
24
27
30
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88710745
品番
9904715
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
穴径:1.5
外径(Φmm)
162
内径×深さ(mm)
143×18
パンチ径(Φmm)
1.5
呼び寸法(cm)
15
TKG品番
9-0271-0101
TKG品番(2017)
6-0259-0101