9904718 UK18-8パンチングそばざる UK(三宝) 88710754

 

9904718 UK18-8パンチングそばざる UK(三宝) 88710754
9904718 UK18-8パンチングそばざる UK(三宝) 88710754

UK18-8パンチングそばざる

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び寸法(cm)18
内容量1個注文コード88710754品番9904718
参考基準価格(税別)¥2,550販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

穴径:1.5

外径(Φmm)193内径×深さ(mm)173×18パンチ径(Φmm)1.5呼び寸法(cm)18TKG品番9-0271-0102TKG品番(2017)6-0259-0102
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88710763
2021-04-29
用途: 魚や野菜の水切りの時
前原歯科医院医療・福祉・介護関連業

ザルではなくパンチングなので洗い易い。
衛生的です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする