UK(三宝)
UK18-8パンチングそばざる
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び寸法(cm)
24
15
18
21
24
27
30
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88710772
品番
9904724
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
穴径:1.5
外径(Φmm)
256
内径×深さ(mm)
232×18
パンチ径(Φmm)
1.5
呼び寸法(cm)
24
TKG品番
9-0271-0104
TKG品番(2017)
6-0259-0104