萬洋
樹脂製太渕ディスプレイかご 正角
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
黒
茶
黒
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88711786
品番
91026B
参考基準価格(税別)
¥4,770
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
従来の樹脂バスケットに比べ太め(Φ5mm)の材料で編んでいます。ステンレス枠芯入り。材質:ポリプロピレン 耐熱温度:120℃。洗浄機対応。
間口W×奥行D×高さH(mm)
290×290×80
内寸法(mm)
235×235
色
黒
材質
枠:ステンレス その他:PP
TKG品番(2017)
6-0262-0902
TKG品番
9-0287-0802