曜日別特売
- ローズ柄 深型 底平煮ざる タケコシ 88749141

ローズ柄 深型 底平煮ざる

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード88749141品番-
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

P.252-12そばゆで釜専用リングにご使用できます。

材質本体:18-8ステンレス、ハンドル:木製メッシュ8直径×深さ(mm)140×190質量(g)360TKG品番9-0404-0201TKG品番(2017)6-0367-0901
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする