曜日別特売
- TSステンレス ラーメン専用パワーテボ 深型 細麺用 引掛付 新越ワークス(Three Snow) 88749263

TSステンレス ラーメン専用パワーテボ 深型 細麺用 引掛付

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード88749263品番-
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

大盛用 ( 8メッシュ)細麺用 (10メッシュ)極細麺用(14メッシュ)P.252-12そばゆで釜専用リングにご使用できます。

材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木メッシュ10直径×深さ(mm)140×160仕様引掛け付種類細麺用TKG品番9-0403-1602TKG品番(2017)6-0365-1602
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88749263
2023-05-03
用途: らーめん調理時
有限会社きたむら飲食業

かなりしっかりしていて、湯切りもバッチリです。
適度な深さもあり、大盛りも安心して対応できます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする